Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EVN 15 P Abluftventilator Wand 240 m³/h Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maico EVN 15 P Abluftventilator Wand 240 m³/h Weiß
Maico EVN 15 P Abluftventilator Wand 240 m³/h Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38252672
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0854
EAN/GTIN:
     4012799808541
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
Fensterventilator
Wandeinbauventilator
EVN 15 P - Produktbeschreibung

Merkmale

- Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände.
- Geräuscharmes Flügelrad.
- EVN 15: Kunststoff-Flügelrad.
- EVN 22: Alu-Flügelrad.
- Ventilator wartungsfrei.

Motor

- Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein.
- Robuster Motor mit selbstschmierenden Sintergleitlagern, wartungsfrei.
- Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise

- Scheibendicke: 3 mm bis 30 mm.
- Schrauben im Lieferumfang enthalten.
- Auch für dickere Scheiben oder Wände geeignet, dabei passendes Befestigungsmaterial bauseitig bereitstellen.
- Nicht für den Einbau in aufklappbare Doppelfenster geeignet.

Elektrischer Anschluss

- An Klemmleiste im Gehäuse.

Sicherheitshinweise

- Berührungsschutz auf Innen- und Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Düse
0.15 A
Merkmale
Montage
Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Synthetisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Gewicht
1600 g
Leistungen
Luftstrom
240 m³/h
Lüfterdurchmesser
150 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Geräuschpegel
41 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.