Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR ReadyNAS 2312 NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR ReadyNAS 2312 NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Grau
NETGEAR ReadyNAS 2312 NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Grau
NETGEAR ReadyNAS 2312 NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Grau
NETGEAR ReadyNAS 2312 NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37946350
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RR2312H8-100NES
EAN/GTIN:
     606449131932
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Leistungsstarkes Rackmount-Storage für kleine Unternehmen
Daten sind einer der wertvollsten Vermögenswerte in jedem Unternehmen. Das Teilen, Speichern und Archivieren von Daten sowie deren Wiederherstellung im Notfall (Disaster Recovery) sind kritische Elemente in einer IT-Infrastruktur. Zusätzlich zu diesen generellen IT-Anforderungen sind für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) auch Skalierbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneinsparung wesentliche Faktoren bei der Auswahl der richtigen Speicherlösung

Die 2000er- und 3000er-Rackmount-ReadyNAS-Reihe ist die ideale Lösung für KMU, die Dateibereitstellung und Datensicherung benötigen, um Arbeitsgruppen von bis zu 40 Mitarbeitern zu unterstützen. Die Produkte der ReadyNAS 2000er- und 3000er-Reihe nutzen das gleiche ReadyNAS OS und die gleichen Anwendungen. Die 3000er-Reihe bietet eine höhere Leistung und einen schnelleren Datendurchsatz.

Alle ReadyNAS unterstützen die gesamte Bandbreite an Funktionen von ReadyNAS OS, einschließlich 5-stufi ger Dateischutz, ReadyDR Disaster Recovery sowie virtualisierter Speicherung für VMware und andere virtualisierte Netzwerke.

Diese Rackmount-NAS-Modelle verfügen auch über die neueste ReadyNAS OS 6.7 So ware für ultimative Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die neuen Funktionen umfassen Cloud-Backup zu Amazon S3 (AWS), ebenso wie auf Google Drive, Dropbox und Egnyte Content Management. Hinzu kommen ein 3D-Konfi gurations-Tool, zukun ssicheres Linux 4.4, sowie einzigartiges RAID- und VolumeManagement für zuverlässigere Speicherung sowie viele weitere Business-Features von ReadyNAS. Nutzen Sie mit ReadyNAS die Vorteile des neuesten Industrie- und So waredesigns von NETGEAR.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Statische IP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
924 mm
Tiefe
486 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
13000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Leistungen
Typ
NAS
Backup-Funktion
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Network Time Protocol (NTP) Client
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Grau
Anzahl Lüfter
5 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Prozessor-Taktfrequenz
2.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
96 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
12
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
8000 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
120 TB
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Software
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, Windows Phone, iOS
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Weitere Suchbegriffe: Storage Server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.406,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.406,19*
€ 5.243,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.325,47*
€ 5.147,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.320,98*
€ 5.141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.193,11*
€ 4.989,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.152,72*
€ 4.941,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.099,06*
€ 4.877,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.