Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR RN426 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR RN426 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz
NETGEAR RN426 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz
NETGEAR RN426 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz
NETGEAR RN426 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37888531
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RN426E2-100NES
EAN/GTIN:
     606449132236
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Leistungsstarker Unternehmensdatenspeicher
ReadyNAS 426 verfügt über alle Funktionen, die moderne Unternehmen von einer kompakten Speicherlösung erwarten: Dateispeicher, File-Sharing, automatisches Backup und Datenwiederherstellung am Standort, an einem Remote-Standort oder in der Cloud sowie umfassender Datenschutz. ReadyNAS 426 verfügt über den fortschrittlichen Intel Atom Quad-Core-Prozessor C3000 für einen hohen Netzwerkdurchsatz, File-Sharing der Enterprise-Klasse und Daten-Backups für Büros mit bis zu 40 Mitarbeitern.

Gemeinsame Nutzung von Dateien
Heute hängt Geschäftserfolg auch davon ab, dass Daten gemeinsam genutzt werden können, Kundendateien, E-Mails und überhaupt sämtlichen Dateien Rechte zugewiesen werden, sie geteilt und von Remote erreicht werden können. Mit ReadyNAS steht Ihnen eine fortschrittliche und bedienerfreundliche Lösung für Zentralisierung, Absicherung und gemeinsame Nutzung Ihrer „digitalen Werte“ zur Verfügung. Schnellere Prozessoren bedeuten, dass mehr Nutzer zeitgleich und plattform-unabhängig aus Windows-, Apple- oder Linux-Umgebungen Zugriff auf das vereinheitlichte Speichersysteme haben. Vollständige Integration von Dropbox macht die Synchronisierung wichtiger Dateien, Fotos und Videos auf allen internetverbundenen Geräten einfacher als je zuvor.

Backup
Die branchenweit modernsten Datenschutzlösungen für KMUs. Unternehmen sind auf ihre Daten angewiesen – Kundendaten, Transaktionsdatensätze, Gehaltslisten, Produktentwicklung und Marketingdaten. Mit ReadyNAS können Unternehmen ihre Daten vor physikalischen und Benutzerfehlern, bösartigen Angriffen und Naturkatastrophen schützen. Geschäftskontinuität ist Teil eines jeden Unternehmensplans. Integrieren Sie ReadyNAS in Ihren Unternehmensplan, indem Sie verschiedene Sicherungslösungen miteinander kombinieren:
- ReadyDR: Replikation auf Blockebene für Unternehmen
- ReadyNAS Replicate: Dateireplikation auf jedes ReadyNAS, ganz gleich an welchem Standort
- Backup in den Cloud-Speicher (Dropbox, Amazon)

Disaster Recovery
Das spezifisch abgestimmte ReadyNAS Betriebssystem schützt gespeicherte Daten durch automatische RAID-Konfiguration, die kontinuierliche Sicherheit beliebig vieler Snapshots und die einfach zu verwaltende Cloud-Replikation. Da von wichtigen Daten Mehrfachkopien gepflegt werden, lassen sie sich problemlos nach auswärts verlagern, um sie gegen Naturkatastrophen und Diebstahl zu schützen.

Virtualisierung
ReadyNAS ist VMware vSphere ESXi 6.0-zertifiziert für leistungsstarken, virtualisierten Speicher mit VM-Unterstützung für hohe Arbeitslasten. Erstellen Sie Ihre eigene Private Cloud für Datenkonformität und -schutz, die mit öffentlichen Cloud-Lösungen eventuell nicht kompatibel sind.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Zahl der Benutzer
8192 Benutzer
Integrierter UPnP™ AV -Medienserver
Ja
Network Time Protocol (NTP) Client
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
1024
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
LED-Anzeigen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Atom®
Anzahl Prozessorkerne
4
Sonstige Funktionen
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI
Software
Installiertes Betriebssystem
ReadyNAS OS
Version des Betriebsystems
6
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
200 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
63.11 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
4.6 W
Stromverbrauch (aus)
0.189 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
259 mm
Gewicht
7430 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
12 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
6
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
2000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Maximal unterstützte Speicherkapazität
60 TB
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: netgear nas, storage server, nas 12 tb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.643,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,46*
€ 2.142,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.768,47*
€ 2.104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.713,63*
€ 2.039,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,99*
€ 1.996,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.643,10*
€ 1.955,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.