Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D416J95 Herst.-Nr.: 21510034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BauPVO 305/2011 Brandklassen LCM 14A+: Dca s1a d1 a1; LCM 17A+: Fca.
- Impedanz: 75 Ohm mit Metermarkierung. - Isolation aus spezieller Zell-PE-Mischung, aufgeschäumt durch Gas-Injektion. - Innenleiter Kupfer blank; Aussenleiter 3-fach Schirmung mit verzinntem Kupfergeflecht und zwei Folienschichten. - Sehr geringe Dämpfung über sehr lange Verbindungsstrecken. - Erfüllen: EN 50117; Schirmungsklasse Klasse A+. - Sehr hohes Schirmungsmaß typ. 120 dB. - Bauproduktenverordnung EU 305/2011 (EN 50575) : Fca. - Geeignet für Erdverlegung und Aussenverlegung. - Bleifrei; ohne Silikon; halogenfrei; UV-beständig. - Geeignete Stecker EMK 17 schraubb., EMK 18 Crimp; EMK 19 Kompression. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz | | Impedanz | 75 Ohm | | Verstärkung | 120 dB | | Äußerer Manteldurchmesser | 10.4 mm | | Jackenmaterial | Polyethylen (PE) | | Leitermaterial | Kupfer | | Äußeres Schutzmaterial | Aluminium-Mylar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 159,14* | € 192,74* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 162,06* | € 196,08* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 165,81* | € 200,11* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 166,86* | € 200,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 183,72* | € 219,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5914* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|