Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine QP613 Notizbuch 192 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine QP613 Notizbuch 192 Blätter Schwarz
Moleskine QP613 Notizbuch 192 Blätter Schwarz
Moleskine QP613 Notizbuch 192 Blätter Schwarz
Moleskine QP613 Notizbuch 192 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37786849
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     QP613
EAN/GTIN:
     9788883707148
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
192 Blätter
Oberflächentyp
Matt
Abgerundete Kanten
Ja
Abdeckungsmaterial
Karton
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.