Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel BLKCD1M3128MK Entwicklungsplatine 1 MHz M3-7Y30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel BLKCD1M3128MK Entwicklungsplatine 1 MHz M3-7Y30
Intel BLKCD1M3128MK Entwicklungsplatine 1 MHz M3-7Y30
Intel BLKCD1M3128MK Entwicklungsplatine 1 MHz M3-7Y30
Intel BLKCD1M3128MK Entwicklungsplatine 1 MHz M3-7Y30
Intel BLKCD1M3128MK Entwicklungsplatine 1 MHz M3-7Y30
Intel BLKCD1M3128MK Entwicklungsplatine 1 MHz M3-7Y30
Intel BLKCD1M3128MK Entwicklungsplatine 1 MHz M3-7Y30
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37656317
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKCD1M3128MK
EAN/GTIN:
     5032037107990
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Intel Komplettsysteme
Intel Systeme
Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung ‡
Die Intel vPro® Plattform ist eine Reihe von Hardware- und Technologien, die zum Erstellen von Business-Computing-Endpunkten mit erstklassiger Leistung, integrierter Sicherheit, moderner Verwaltbarkeit und Plattformstabilität verwendet werden.


Intel® HD-Audio-Technik
Intel® High-Definition-Audio (Intel® HD-Audio) kann mehr Kanäle mit hoher Qualität wiedergeben als vorherige integrierte Audioformate. Zudem bietet Intel® High-Definition-Audio die Technik, die zur Unterstützung der neuesten Audioinhalte erforderlich ist.

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471500150
Sonstige Funktionen
Prozessorfamilie
Intel® Core™ m3
Unterstützte Arbeitsspeicher
LPDDR3-SDRAM
ARK ID
121221
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Startdatum
Q3'17
Status
Discontinued
Grafischer Ausgang
DisplayPort 1.2 and HDMI 1.4b via DDI
Prozessor enthalten
Intel® Core™ m3-7Y30 Processor (4M Cache, 2.60 GHz )
Speicher
RAM-Speicher maximal
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
RAM-Kapazität
4000 MB
eMMC-Kapazität
128 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Integrierte Speicherkapazität
131072 MB
Design
Produktreihe
Intel® Compute Card with 7th Generation Intel® Core™ Processors
Produktfamilie
Intel® Compute Cards
Energie
DC input Spannung
12 V
Prozessor Besonderheiten
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Remote Wake Technology (Intel® RWT)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
HDMI-Version
1.4b
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
94 x 55 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
44.5 g
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
1 MHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
M3-7Y30
Prozessorsockel
FCBGA 1515
Prozessor Cache
4096 KB
Prozessor Lithografie
14 nm
Thermal Design Power (TDP)
4.5 W
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
64-Bit Computing
Ja
Prozessor Boost-Frequenz
2.6 GHz
CPU Konfiguration (max)
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 615
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,40*
€ 359,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,25*
€ 327,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.