Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friedland D845 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friedland D845 Weiß
Friedland D845 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37653918
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     100001
EAN/GTIN:
     5004100217516
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
  • Modernes Design in kompakter Größe
    - 3- Klang
    - Lautstärke regelbar bis ca. 75 dB(A)
    - Wahlweise Betrieb über Trafo (8V) oder Batterien 3 x LR6 (AA))
    - Parallelbetrieb nicht möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
142 g
Weitere Suchbegriffe: elektronischer türgong
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.