Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Xeon Silver 4110 (11M Cache, 2.10 GHz) Prozessor 2,10 GHz 11 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Intel Xeon Silver 4110 Prozessor 2,1 GHz 11 MB L3 Box
Cisco Intel Xeon Silver 4110 Prozessor 2,1 GHz 11 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37536220
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-CPU-4110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2400 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
786432 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit
2S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Technische Details
Prozessor Cache
11264 KB
Produkttyp
4
Status
Launched
Produktfamilie
Intel Xeon Processors
Betriebsbedingungen
Tcase
77 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor
4110
Grundfrequenz des Prozessors
2.10 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon®
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
3.00 GHz
Prozessor-Cache
11 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Stepping
U0
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Skylake
Prozessor-Code
SR3GH
ARK Prozessorerkennung
123547
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
76 x 56.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,72*
€ 958,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,16*
€ 955,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,16*
€ 927,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,73*
€ 906,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,00*
€ 861,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.