Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Xeon Bronze 3106 (11M Cache, 1.70 GHz) Prozessor 1,70 GHz 11 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Xeon Bronze 3106 (11M Cache, 1.70 GHz) Prozessor 1,70 GHz 11 MB L3
Cisco Xeon Bronze 3106 (11M Cache, 1.70 GHz) Prozessor 1,70 GHz 11 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37536218
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-CPU-3106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2133 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
786432 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2
Skalierbarkeit
2S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Technische Details
Prozessor Cache
11264 KB
Produkttyp
4
Status
Launched
Produktfamilie
Intel Xeon Processors
Betriebsbedingungen
Tcase
77 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
3106
Grundfrequenz des Prozessors
1.70 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon®
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Prozessor-Cache
11 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Stepping
U0
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Skylake
Prozessor-Code
SR3GL
ARK Prozessorerkennung
123540
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
76 x 56.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,45*
€ 706,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,50*
€ 697,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,05*
€ 683,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,55*
€ 665,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,68*
€ 626,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.