Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 871246-B21 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 871246-B21 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Silber
Hewlett Packard Enterprise 871246-B21 Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37461815
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     871246-B21
EAN/GTIN:
     190017121208
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1200 g
Design
Produktfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Kompatible Produkte
HPE Proiant DL360 Gen10
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.