Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge 645316 Filzgleiter für Möbel Quadratisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Meister Werkzeuge 645316 Filzgleiter für Möbel Quadratisch
Meister Werkzeuge 645316 Filzgleiter für Möbel Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37423804
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     645316
EAN/GTIN:
     4001645154864
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filz-Gleiter zum Kleben. Leichtes Verschieben von Möbelstücken und Gegenständen auf glatten Oberflächen. Abriebfest und oberflächenschonend.
- Material: Filz
- Montage: selbstklebend
- Abmessung: 100x100mm
- Filzstärke: 3mm
- Farbe: braun
- Inhalt: 1 Stück
- Einsatzbereich: Laminat, Fliesen, PVC
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Filz
Form
Quadratisch
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.