Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HQI-TS 70 Metall-Halogen-Lampe 70 W 4200 K 6500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HQI-TS 70 Metall-Halogen-Lampe 70 W 4200 K 6500 lm
Osram HQI-TS 70 Metall-Halogen-Lampe 70 W 4200 K 6500 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37405657
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321678324
EAN/GTIN:
     4008321678324
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampenleistung
70 W
Farbtemperatur
4200 K
Lichtleistung
6500 lm
Glühbirnengröße
P45
Oberflächentyp
klar
Quecksilbergehalt
10.6 mg
Farbcode
742
Gewicht und Abmessungen
Höhe
117 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.