Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage OSFNB4WAD17.3L/P-169 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 43,9 cm (17.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage OSFNB4WAD17.3L/P-169 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 43,9 cm (17.3")
Origin Storage OSFNB4WAD17.3L/P-169 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 43,9 cm (17.3")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37386619
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OSFNB4WAD17.3L/P-169
EAN/GTIN:
     5056006139836
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Höhe
215 mm
Tiefe
0.35 mm
Breite (imperial)
15.085320605 "
Höhe (imperial)
8.468949445 "
Design
Geeignet für
Monitor/Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Bildumfang HxW
215 x 383 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
43.942 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Glänzend/Matt
Bildschirmformat
Standard
Reinigungstuch
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Einfache Anwendung
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Kompatibilität
17.3inch devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.