Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0284 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0284 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0284 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0284 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0284 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0284 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37283814
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0284
EAN/GTIN:
     4052792044904
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes Aluminium Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von 3,5 Zoll S-ATA Festplatten. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über die schnelle USB 3.0 Super Speed Schnittstelle. USB ist die Abkürzung für Universal Serial Bus und arbeitet mit einer Übertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s. Der Anschluss ist kinderleicht und das Gerät wird von modernen Betriebssystemen automatisch erkannt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
250 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
UA0107
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.