Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LRS-75-12 Netzteil 72 W Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LRS-75-12 Netzteil 72 W Metallisch
MEAN WELL LRS-75-12 Netzteil 72 W Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37277689
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LRS-75-12
EAN/GTIN:
     5410329677060
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
72 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.85 - 1.4 A
Haltezeit
60 ms
Effizienz
89 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
681200 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Kühlung
Passiv
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
30 ms
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DELTA ELECTRONICS / POWER
PMT-12V75W2BA
ab € 18,87*
Ähnlich
RS Pro
1618285
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.