Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent AP1222 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent AP1222 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alcatel-Lucent AP1222 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     7405B-994252056
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1222-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, WEP, WPA, WPA2
Anzahl der SSID-Unterstützung
8
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
48 V
Stromverbrauch (max.)
7.5 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS, REACH, WEEE
Weitere Suchbegriffe: access point alcatel, access point
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 261,16*
€ 296,13*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 268,20*
€ 304,34*
7 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 404,15*
€ 452,43*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 431,48*
€ 484,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.