Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL OWA-90E-12 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL OWA-90E-12 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 90 W Schwarz
MEAN WELL OWA-90E-12 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37262839
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-90E-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
7.5 A
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
880 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.