Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL OWA-60E-30 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL OWA-60E-30 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
MEAN WELL OWA-60E-30 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37262831
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-60E-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
30 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
410 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.