Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL OWA-60E-54 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL OWA-60E-54 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
MEAN WELL OWA-60E-54 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37262821
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     OWA-60E-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
54 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1.12 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
410 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.