Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon 3104 Prozessor 1,7 GHz 8,25 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon 3104 Prozessor 1,7 GHz 8,25 MB L3
Intel Xeon 3104 Prozessor 1,7 GHz 8,25 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37141683
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8067303562000
EAN/GTIN:
     675901477116
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel® AES New Instructions
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Intel® Trusted-Execution-Technik
Die Intel® Trusted-Execution-Technik erhöht die Sicherheit von PCs. Sie umfasst eine Reihe von Hardware-Erweiterungen für Intel® Prozessoren und Chipsätze, die zusätzliche Sicherheitsfunktionen für die digitale Büroplattform bereitstellen, wie das sichere Starten von Systemprogrammen und des Betriebssystems und das Ausführen von Anwendungen in einem geschützten Bereich. Dies ermöglicht eine Umgebung, in der Anwendungen auf einem eigenen, von aller anderen Software des Systems abgeschotteten Bereich ausgeführt werden.

Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie
Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie ist eine fortschrittliche Funktionalität für die auf Mobilgeräten benötigte Kombination von hoher Leistung bei einem möglichst niedrigen Energieverbrauch. Die herkömmliche Intel SpeedStep® Technologie schaltet die Spannung und die Frequenz je nach Prozessorauslastung gleichzeitig zwischen hohen und niedrigen Werten um. Die Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie baut auf dieser Architektur auf und nutzt Designstrategien wie Trennung zwischen Spannungs- und Frequenzänderungen sowie Taktpartitionierung und Wiederherstellung.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2133 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
768 GB
786432 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Konfliktloser-Prozessor
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
1
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8542310001
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit
2S
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
8448 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Startdatum
Q3'17
Status
Launched
Maximaler Speicher
768 GB
Markenname Prozessor
Intel Xeon Bronze Intel Xeon Bronze Processor
Letzte Änderung
63903513
Produktfamilie
Intel Xeon Processors
Intel® Speed Shift-Technologie Version
1,00
Intel® Volume Management Device (VMD) Version
1,00
Speichergeschwindigkeit (max.)
2133 MHz
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version
1,00
Anzahl der UPI-Links
2
Betriebsbedingungen
Tcase
78 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
200 g
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Bronze
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
3104
Grundfrequenz des Prozessors
1.7 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon®
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
6
Prozessor-Cache
8.25 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Stepping
U0
Bus Typ
UPI
Prozessor Codename
Skylake
Prozessor-Code
SR3GM
ARK Prozessorerkennung
123546
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
76mm x 56.5mm mm
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,16*
€ 466,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,78*
€ 459,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,86*
€ 442,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,76*
€ 410,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.