Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC® Steckverbinder M23 12polig im Set 75009703 EPIC® KIT M23 A1 12-POL MALE LAPP Inhalt: 1 Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X72016
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009703
EAN/GTIN:
     4044774421193
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
epic-steckverbinder stecker
m23 steckverbinder
Universelle Verwendung der M23, bestückt mit Lötkontakten. Anwendungsgebiete: Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Apparatebau, usw.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss:
Löten
Ausführung:
Rundstecker-Kit<br>· Stifteinsatz rechts drehend<br>· A1 Einbaudose für Vorderwandmontage
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
75009703
Typ:
EPIC® KIT M23 A1 12-POL MALE
Leiter-Ø:
1 mm²
Bemessungsstrom:
7 A
Bauform:
Stecker, gerade
Gesamtpolzahl:
+ PE
Pole:
12
Temperaturbereich:
-25 - +125 °C
Bemessungsspannung:
100 V
Weitere Suchbegriffe: LAPP, EPIC® KIT M23 A1 12-POL MALE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,82*
€ 21,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,16*
€ 21,41*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 23,12*
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,16* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009702
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.