Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN US-AS 21 Abdeckung Kabelende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN US-AS 21 Abdeckung Kabelende
Lapp SILVYN US-AS 21 Abdeckung Kabelende
Lapp SILVYN US-AS 21 Abdeckung Kabelende
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103245
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Endtülle
Schlauchverschraubung
lapp kabel endtülle
SILVYN® US-AS ist eine Innen- / Endtülle zur Montage von SILVYN® US für Schutzschläuche oder als Endtülle zur Abdeckung der Schutzschlauchenden, um Kabelverletzungen zu verhindern, wenn keine Verschraubung benutzt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckung Kabelende
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Messing
Befestigungstyp
Anschrauben
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
25
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.