Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E3-1220 v5 Prozessor 3 GHz 8 MB Smart Cache


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E3-1220 v5 Prozessor 3 GHz 8 MB Smart Cache
Hewlett Packard Enterprise Intel Xeon E3-1220 v5 Prozessor 3 GHz 8 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36994667
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     830100-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
64 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1333,1600,1866,2133 MHz
Speicherspannung, vom Prozessor unterstützt
1.35 V
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
ProLiant DL20 Gen9
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Schutz Speichererweiterungen (Intel® MPX)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x16, 1x8+2x4, 2x8
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Skalierbarkeit
1S
CPU Konfiguration (max)
1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E3 v5
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor
E3-1220V5
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E3-1200 v5
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
8 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Thermal Design Power (TDP)
80 W
VID Spannungsbereich
0.55 - 1.52 V
Stepping
R0
Bus Typ
DMI3
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
34.1 GB/s
Prozessor Codename
Skylake
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,97*
€ 446,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,74*
€ 419,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.