Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSUB3302 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSUB3302 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
CoreParts MSUB3302 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36994031
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSUB3302
EAN/GTIN:
     5711783484035
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.2 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
11.8 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
60 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
mSATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Schnittstelle
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.