Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Leistungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 2030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Leistungsmodul
Adafruit 2030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Leistungsmodul
Adafruit 2030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Leistungsmodul
Adafruit 2030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Leistungsmodul
Adafruit 2030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Leistungsmodul
Adafruit 2030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Leistungsmodul
Adafruit 2030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Leistungsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36979955
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2030
EAN/GTIN:
     700161460681
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
6 g
Merkmale
Produkttyp
Leistungsmodul
Kompatibilität
Arduino/Beagle Bone/Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Adafruit
Signalausgang
5.2 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.