| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-36973257 Herst.-Nr.: CP 151.110 EAN/GTIN: 4033657958031 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Verpackungsbox | | Empfohlene Anwendungen | Lieferung | | Material | Karton | | Produktfarbe | Braun | | Form | Rechteck | | Selbstklebender Verschluss | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 218 mm | | Tiefe | 163 mm | | Innenmaße (B x T x H) | 213 x 153 x 109 mm | | Höhe | 119 mm | | Gewicht | 93 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, colompac wickelverpackung |
| | |
| |