Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Edimax IAP1200 WLAN Access Point 867 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36962709
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     IAP1200
EAN/GTIN:
     649659025318
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Antenne
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
3.8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
125 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
ADSL (RJ-11)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSH, SSID, WEP, WPA, WPA2
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
VPN Unterstützung
IPsec, L2TP, PPTP
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, HTTP/HTTPS
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.412 - 2.484, 5.18 - 5.24, 5.745 - 5.825 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
VLAN-Unterstützung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Übermittlungsleistung
10 dBmW
Empfängersensitivität
802.11b: ≤-91dBm@1Mbps, ≤-87dBm@11Mbps; 802.11g: ≤-90dBm@6Mbps, ≤-71dBm@54Mbps; 802.11n (2.4G): ≤-87dBm@MCS0, ≤-68dBm@MCS7, ≤-85dBm@MCS8, ≤-65dBm@MCS15, 802.11a ≤-90dBm@6Mbp, ≤-71dBm@54Mbps; 802.11n(5G) ≤-86dBm@MCS0, ≤-69dBm@MCS7, ≤-84dBm@MCS8, ≤-65dBm@MCS15; 802.11ac ≤ -82dBm@MCS0, ≤ -63dBm@MCS9, ≤ -83dBm@MCS10, ≤ -55dBm@MCS19
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Design
Platzierung
In Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Diagnostisch, Leistung
Zertifizierung
CE/FCC
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.