Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGRIN Kunststoff-Pflegetücher matt Nasse & Trockene Reinigungstücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIGRIN Kunststoff-Pflegetücher matt Nasse & Trockene Reinigungstücher
NIGRIN Kunststoff-Pflegetücher matt Nasse & Trockene Reinigungstücher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36668394
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     74646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Für ein hochglänzendes Finish

Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang

- Reinigt schonend und mühelos alle Kunststoff-, Gummi- uns Vinyloberflächen im Fahrzeug-Innenraum
- Wirkt farbauffrischend ohne zu glänzen
- Beugt vorzeitige Alterung durch Versprödung vor

NIGRIN Performance Kunststoff-Pflegetücher reinigen, pflegen und schützen in einem Arbeitsgang.
Die Reinigung ist schonend und mühelos zugleich auf allen Kunststoff- und Vinyloberflächen im Fahrzeug-Innenraum. Somit beugen die Tücher vorzeitiger Alterung durch Versprödung vor.
Jedes Tuch bleibt feucht und frisch bis zur Entnahme dank des parktischen Flip-Top Deckels.

Inhalt: 36 Tücher
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Auto
Produkttyp
Nasse & Trockene Reinigungstücher
Vorgesehene Verwendung
Interieur
Produktfarbe
Grau, Rot
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Gummi, Vinyl
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Glanz
Gebrauchsfertig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NIGRIN
74645
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.