Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC40320 Koaxialkabel RG59 250 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABUS TVAC40320 Koaxialkabel RG59 250 m Schwarz
ABUS TVAC40320 Koaxialkabel RG59 250 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36606623
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
250 m
Kabeltyp
RG59
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe Kabelummantelung
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 3,58544* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.014,65*
€ 1.207,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.001,56*
€ 1.191,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 960,40*
€ 1.142,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 932,59*
€ 1.109,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 896,36*
€ 1.066,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.