Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 926.102 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 926.102 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Bachmann 926.102 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36538370
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
1fach rahmen
Die Designserie PIX umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können.

Egal ob im Büro, in der Küche, in Lounges oder zu Hause: Einzeln oder individuell kombiniert, können die Zierringe in verschiedenen Farben gewählt und ausgetauscht werden. Optional ist für PIX ein raffinierter, schwenkbarer Deckel, der vor Staub und Schmutz schützt, erhältlich und kann auch nachträglich ergänzt werden. Mit einer runden, flachen Form und dem minimalistischen Äußeren bringt PIX die Anforderungen in Sachen Design auf den Punkt.

Info: PIX-Zierringe sind in acht Farben erhältlich.

Hinweis: Wenn ein Deckel verbaut wird, sind nur ebenbündige Custom Module einsetzbar!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Bachmann
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.