Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81004 Bambus


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 81004 Bambus
Papstar 81004 Bambus
Papstar 81004 Bambus
Papstar 81004 Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36498592
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP81004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Bambus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.