Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom EL26353 Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elinchrom EL26353 Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber
Elinchrom EL26353 Set für Fotostudioausstattung Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36332849
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     26352
EAN/GTIN:
     7630006319498
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schirm-Reflektoren
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Länge (mm)
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.