Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 0R749K Interne Festplatte 3.5" 450 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450GB SAS 15000rpm 3.5"
DELL 450GB SAS 15000rpm 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36321188
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0R749K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
450 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,91*
€ 309,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,44*
€ 298,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,39*
€ 272,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.