Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 79625 Bodenleuchte E27 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 79625 Bodenleuchte E27 20 W
Paulmann 79625 Bodenleuchte E27 20 W
Paulmann 79625 Bodenleuchte E27 20 W
Paulmann 79625 Bodenleuchte E27 20 W
Paulmann 79625 Bodenleuchte E27 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36315244
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79625
EAN/GTIN:
     4000870796252
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Echter Beton, trendiges Kupfer und zeitloses Weiß: die Neordic Oda Stehleuchten stehen für wohnliches Licht im nordischen Stil. Setzen Sie spielend leicht Lichtakzente in allen Räumen. Durch die Kombination mit anderen Neordic Serien schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.
Leuchte im skandinavischen Stil
kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
mit Schnurschalter An/Aus
Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
Leuchtmittel-Tipp: Kopfspiegellampen sind dekorativ und sorgen für blendfreies Licht
Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
20 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, Halogen, Glühend, LED
Design
Produktfarbe
Kupfer, Grau, Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
1370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.