Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 79633 Bodenleuchte E27 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 79633 Bodenleuchte E27 20 W
Paulmann 79633 Bodenleuchte E27 20 W
Paulmann 79633 Bodenleuchte E27 20 W
Paulmann 79633 Bodenleuchte E27 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36315230
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79633
EAN/GTIN:
     4000870796337
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Moderner Materialmix aus Echtholz und Stoff gepaart mit zeitlosem Grau: die Serie Neordic Rurik steht für wohnliches Licht im nordischen Stil. Mit aufeinander abgestimmten Tisch- und Stehleuchten setzen Sie spielend leicht Lichtakzente im Wohnbereich. Sie mögen es lieber abwechslungsreich? Die Leuchten aus den verschiedenen Neordic Serien lassen sich auch untereinander ideal kombinieren.
Leuchte im skandinavischen Stil
kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
nach FSC zertifiziertes Produkt mit Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
Kabel mit Stoff ummantelt
mit Schnurschalter An/Aus
Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
20 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, Halogen, Glühend, LED, Neon
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall, Holz
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
538 mm
Tiefe
538 mm
Höhe
1530 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.