Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 79628 Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 79628 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 79628 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 79628 Deckenbeleuchtung E27
Paulmann 79628 Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36315223
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79628
EAN/GTIN:
     4000870796283
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel
Trendiges Gold gepaart mit zeitlosem Weiß: die Neordic Embla Pendelleuchten stehen für wohnliches Licht im nordischen Stil. Setzen Sie spielend leicht Lichtakzente in allen Räumen. Durch die Kombination mit anderen Neordic Serien schaffen Sie ein individuelles Wohnambiente.
- Leuchte im skandinavischen Stil
- kombinierbar mit allen Neordic Leuchten
- nach FSC zertifiziertes Produkt mit Holz aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft
- Kabel mit Stoff ummantelt
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
- Leuchtmittel-Tipp: Kopfspiegellampen sind dekorativ und sorgen für blendfreies Licht
- Leuchtmittel-Tipp: wählen Sie eine dimmbare Lampe, wenn Sie die Helligkeit regulieren möchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Gold, Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, Halogen, Glühend, LED, Neon
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.