Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 730-5 Metallmeißel Kaltmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 730-5 Metallmeißel Kaltmeißel
HAZET 730-5 Metallmeißel Kaltmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36307217
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     730-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kaltmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Materiallgriff
Metall
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Spitze Weite
21 mm
Gewicht
268 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.