Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech GD-25609 HDD / SSD-Gehäuse Rot 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech GD-25609 HDD / SSD-Gehäuse Rot 2.5"
Inter-Tech GD-25609 HDD / SSD-Gehäuse Rot 2.5"
Inter-Tech GD-25609 HDD / SSD-Gehäuse Rot 2.5"
Inter-Tech GD-25609 HDD / SSD-Gehäuse Rot 2.5"
Inter-Tech GD-25609 HDD / SSD-Gehäuse Rot 2.5"
Inter-Tech GD-25609 HDD / SSD-Gehäuse Rot 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36185201
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884078
EAN/GTIN:
     4260455641289
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das GD-25609 ist mit einem USB Type C Stecker ausgestattet und gewährleistet eine Datentransferrate von bis zu 5Gbit/s. Zudem unterstützt es 2,5" HDD/SSD mit S-ATA-III-Standard bis zu einer Bauhöhe von 9,5mm.
Das elegante Gehäuse ist vollständig aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bietet Ihrer Festplatte hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse.
Eine praktische Transporttasche ist im Lieferumfang enthalten.

- S-ATA I, II, III
- USB Type C Standard
- Aluminium-Gehäuse
- inkl. Handbuch und Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
180 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Reiseetui
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Max. Speicherkapazität
4 TB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.