Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 22AV1604A/12 Fernbedienung TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 22AV1604A/12 Fernbedienung TV Drucktasten
Philips 22AV1604A/12 Fernbedienung TV Drucktasten
Philips 22AV1604A/12 Fernbedienung TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35984012
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     22AV1604A/12
EAN/GTIN:
     8718863010495
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen philips
universal fernbedienungen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Design
Fernbedienung Nutzung
TV
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.