Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PASTERI Deckenbeleuchtung Nickel, Graubraun E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PASTERI Deckenbeleuchtung Nickel, Graubraun E27
EGLO PASTERI Deckenbeleuchtung Nickel, Graubraun E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35928553
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94919
EAN/GTIN:
     9002759949198
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Graubraun
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Stoff, Glas, Stahl
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
195 mm
Gewicht
4056 g
Durchmesser
475 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.