Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PASTERI Bodenleuchte E27 Nickel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PASTERI Bodenleuchte E27 Nickel, Weiß
EGLO PASTERI Bodenleuchte E27 Nickel, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35928544
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95164
EAN/GTIN:
     9002759951641
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Standlampe
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, Halogen, LED
Design
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
1575 mm
Gewicht
4478 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.