Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Barnham Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Kupfer GU10 LED 3,3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Barnham Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Kupfer GU10 LED 3,3 W
EGLO Barnham Strahler Oberflächenbeleuchtung Schwarz, Kupfer GU10 LED 3,3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35876696
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     94587
EAN/GTIN:
     9002759945879
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe gu10
led hochvolt reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Kupfer
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Länge (mm)
780 mm
Gewicht
1701 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13.2 W
Lampenleistung
3.3 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
240 lm
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
240 V
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.