Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-N0057 Wandplatte/Schalterabdeckung Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa GC-N0057 Wandplatte/Schalterabdeckung Rot
Alcasa GC-N0057 Wandplatte/Schalterabdeckung Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35817990
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0057
EAN/GTIN:
     4014619767540
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück 50x50mm inkl. Abdeckrahmen 80x80mm für Netzwerkdosen, verkehrsrot RAL3020.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentralstück, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.