Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-N0054 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa GC-N0054 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Alcasa GC-N0054 Wandplatte/Schalterabdeckung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35817983
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0054
EAN/GTIN:
     4014619769179
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück 50x50mm inkl. Abdeckrahmen 80x80mm für Netzwerkdosen, anthrazitgrau (matt) RAL7016.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.