Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba AP-303H (RW) Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba AP-303H (RW) Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-303H (RW) Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba AP-303H (RW) Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35810596
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JY678A
EAN/GTIN:
     190017107110
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
310 g
Merkmale
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
48 V
Stromverbrauch (max.)
9.7 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: hp access point, access point
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.