Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Blue Dynamic 572 409 068 Fahrzeugbatterie 72 Ah 12 V 680 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Blue Dynamic 572 409 068 Fahrzeugbatterie 72 Ah 12 V 680 A Auto
Varta Blue Dynamic 572 409 068 Fahrzeugbatterie 72 Ah 12 V 680 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35778698
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     5724090683132
EAN/GTIN:
     4016987119556
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Für absolute Sicherheit und Zuverlässigkeit bieten Blue Dynamic Batterien zusätzliche Startkraft, um Ihre Mobilität auf den zahlreichen Wegen jedes Tagen zu garantieren. Diese Batterie zeichnet sich durch ihre gleichbleibend hohe Leistung und Ausdauer aus.

- Sauber in der Herstellung: 20 % weniger Energieverbrauch und 20 % weniger Treibhausemissionen
- Schützt die Umwelt dank ecosteps®
- PowerFrame®-Gittertechnologie für hohe Startkraft
- In Europa entsprechend den höchsten Technologiestandards entwickelt und produziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
17000 g
Merkmale
Batteriekapazität
72 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
680 A
Zweck
Auto
Positive (+) Klemmenposition
Links platziert
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.