Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar 91060329 Halterung Passiv Handheld mobiler Computer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polar 91060329 Halterung Passiv Handheld mobiler Computer Schwarz
Polar 91060329 Halterung Passiv Handheld mobiler Computer Schwarz
Polar 91060329 Halterung Passiv Handheld mobiler Computer Schwarz
Polar 91060329 Halterung Passiv Handheld mobiler Computer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35757491
Hersteller:
     Polar
Herst.-Nr.:
     91060329
EAN/GTIN:
     725882032856
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
2
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Design
Handy-Gerätetyp
Handheld mobiler Computer
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passiv
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Zertifizierung
CE
Kompatibilität
Polar M460 Polar V650
Ergonomie
Maximum Geräteweite
318 mm
Maximum Gerätehöhe
318 mm
Einfache Aufbewahrung
Ja
Leicht zu transportieren
Ja
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
Befestigungstyp
Polklemme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.