Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBVC0007 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBVC0007 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
CoreParts MBVC0007 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35678953
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBVC0007
EAN/GTIN:
     5711783349143
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Staubsaugerroboter
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Grün
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Markenkompatibilität
iRobot
Kompatibilität
Roomba 500
Zertifizierung
CE
Technische Details
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
724 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.