Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PS400-00 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 22 cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PS400-00 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 22 cm Grau
Peach PS400-00 Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 22 cm Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35663791
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PS400-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Datenschutz zum Discount Preis, der Aufsatz Aktenvernichter - klein, schnell und mobil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
870 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
7 mm
Geräuschpegel
72 dB
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3300 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
7 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-1
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.