Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele O 892 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele O 892 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Korb
Miele O 892 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35616380
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9548990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb
Oberkorb, rilsaniert mit Einsatz E 812 und 2 Gläserbügeln für unterschiedlichste Gläser - Höhenverstellbar in 2 Positionen um 5 cm - Die Bügel sorgen für ein sicheren Halt von langstieligen Gläsern - Mit integriertem Spülarm, Ankopplung an der Rückseite - Bestückungshöhe max. 200 mm - Der Gläsereinsatz E 812 wird mitgeliefert
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Korb
Markenkompatibilität
Miele
Gewicht und Abmessungen
Breite
518 mm
Tiefe
486 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
2970 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,22*
€ 250,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.